CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához csavar+anya (1cs=100db) GT33665 - CM801011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33665
Gyártói cikkszám
CM801011
Gyártói típuskód
BTRCC6/20EZ per 100
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Rácsos kábeltálcához csavar+anya