Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához csavar+anya cink+alu bevonattal GT33666 - CM801017

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához csavar+anya cink+alu bevonattal GT33666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33666

Gyártói cikkszám

CM801017

Gyártói típuskód

BTRCC6/20DC per 100

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

20 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Rácsos kábeltálcához csavar+anya cink+alu bevonattal