CABLOFIL - Rácsos kábeltálcához csavar+anya rozsdamen. 100db/cs GT02643 - CM801014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02643
Gyártói cikkszám
CM801014
Gyártói típuskód
BTRCC620S6 316L per 100
Anyag:
acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Rácsos kábeltálcához csavar+anya rozsdamen. 100db/cs