CEAG - Rb kézilámpa akkumulátoros IP65 GT29335 - 1 1118 000 010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feltölthető - Igen
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Igen
Hőmérsékleti osztály a 94/9/EG irányelv szerint - T4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29335
Gyártói cikkszám
1 1118 000 010
Gyártói típuskód
HE 8 EURO PLUS
Feltölthető:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Igen
Hőmérsékleti osztály a 94/9/EG irányelv szerint:
T4
Lámpatestek ; Robbanásbiztos kézi reflektor ; Rb kézilámpa akkumulátoros