CEAG - Rb kötődoboz műa 100x65mm/4+PE/ IP65,4xM25 GT48910 - GHG 791 0101 R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 4
Védettség (IP) - IP66
Szín - fekete
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Hosszúság - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48910
Gyártói cikkszám
GHG 791 0101 R0002
Gyártói típuskód
GHG 791 0101 R0002
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Hosszúság:
122 mm
Szélesség:
180 mm
Mélység:
61 mm
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; CEAG ; Rb kötődoboz műa 100x65mm/4+PE/ IP65,4xM25