MegszűntNem visszaküldhető

CEAG - Rb lpt 2x18W fénycs.G13 Zóna2 2db tömszelencével IP65 GT20599 - NLLK 98018/18

MásolásMásolás
CEAG - Rb lpt 2x18W fénycs.G13 Zóna2 2db tömszelencével IP65 GT20599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP65

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20599

Gyártói cikkszám

NLLK 98018/18

Gyártói típuskód

NLLK 98018/18

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP65

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x18W fénycs.G13 Zóna2 2db tömszelencével