CEAG - Rb lpt 2x36W fénycs.G13 Zóna2 2db tömszelencével IP65 GT20600 - NLLK 98036/36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP65
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Működtetőt tartalmazza - Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20600
Gyártói cikkszám
NLLK 98036/36
Gyártói típuskód
NLLK 98036/36
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W fénycs.G13 Zóna2 2db tömszelencével