CEAG - Rb lpt 2x36W fénycsöves G13 Ex II 2G Ex II 2D T° IP66 2xM25 plastic GT19482 - 12266875101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP66
Beállítható - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19482
Gyártói cikkszám
12266875101
Gyártói típuskód
ELLK 92036/36 1/6-1
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP66
Beállítható:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W fénycsöves G13 Ex II 2G Ex II 2D T°