Nem visszaküldhető

CEAG - Rb lpt 2x36W fénycsöves G13 Ex II 2G, Ex II 2D T ° IP66 GT51116 - ELLK 92036/36 2/6-2

MásolásMásolás
CEAG - Rb lpt 2x36W fénycsöves G13 Ex II 2G, Ex II 2D T ° IP66 GT51116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP66

  • Beállítható - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51116

Gyártói cikkszám

ELLK 92036/36 2/6-2

Gyártói típuskód

ELLK 92036/36 2/6-2

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP66

Beállítható:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W fénycsöves G13 Ex II 2G, Ex II 2D T °