CEAG - Rb lpt 2x58W fénycs.G13 Zóna2 átmenő IP65 GT56643 - NLLK 98058/58 2/5-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP65
Beállítható - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56643
Gyártói cikkszám
NLLK 98058/58 2/5-2
Gyártói típuskód
NLLK 98058/58 2/5-2
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP65
Beállítható:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x58W fénycs.G13 Zóna2 átmenő