Nem visszaküldhető

CEAG - Rb lpt 2x58W fénycs.G13 Zóna2 vég IP65 GT56642 - NLLK 98058/58 1/3-1

MásolásMásolás
CEAG - Rb lpt 2x58W fénycs.G13 Zóna2 vég IP65 GT56642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP65

  • Beállítható - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56642

Gyártói cikkszám

NLLK 98058/58 1/3-1

Gyártói típuskód

NLLK 98058/58 1/3-1

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP65

Beállítható:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x58W fénycs.G13 Zóna2 vég