CEAG - Rb lpt 2x58W fénycsöves 2x58W EVG G13 Ex II 2G 2DT IP66 GT25566 - 92058/58 1/6-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP66
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Működtetőt tartalmazza - Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25566
Gyártói cikkszám
92058/58 1/6-1
Gyártói típuskód
ELLK 2X58W EVG
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP66
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x58W fénycsöves 2x58W EVG G13 Ex II 2G 2DT