Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEAG - Rb Vészvilágító 11W 1,5h nem állandó IP67/norm. tömsz. GT05623 - NOR 000 005 160 013

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP67

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - nincs

  • Robbanásveszélyes por-zónához - nincs

  • Vészhelyzeti áramellátó rendszer - nem központi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8435156913126

Sonepar cikkszám

GT05623

Gyártói cikkszám

NOR 000 005 160 013

Gyártói típuskód

EE11PL

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP67

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nem központi

Fényforrás:

kompakt fénycső

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Robbanásbiztos vészvilágítási lámpatest ; Rb Vészvilágító 11W 1,5h nem állandó IP67/norm. tömsz.