Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CEAG - Robbanásbiztos kézilámpa halogén beépített töltős 4,8V 7Ah IP54 SN085667 - 11147000001

MásolásMásolás
CEAG - Robbanásbiztos kézilámpa halogén beépített töltős 4,8V 7Ah IP54 SN085667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP54

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

  • Szélesség - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085667

Gyártói cikkszám

11147000001

Gyártói típuskód

SEB 8L

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP54

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

310 mm

Lámpatestek ; Robbanásbiztos kézilámpa ; Robbanásbiztos kézilámpa halogén beépített töltős 4,8V 7Ah