CEAG - Vészvilágító 8W közp tápl állandó IP41 GT10265 - 22011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP41
Jelölés fajtája - egyoldalas
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10265
Gyártói cikkszám
22011
Gyártói típuskód
22011 CGS EVG
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP41
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
központi (központi akku)
Fényforrás:
fénycső
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W közp tápl állandó