CELO - Alapcsavar önfeszítő 10x 80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32941 - 91080EKAZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 80 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32941
Gyártói cikkszám
91080EKAZ
Gyártói típuskód
91080EKAZ
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
80 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 10x 80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)