CELO - Alapcsavar önfeszítő 10x 95mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32942 - 91095EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 95 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32942
Gyártói cikkszám
91095EKA
Gyártói típuskód
91095EKA
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
95 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 10x 95mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)