CELO - Alapcsavar önfeszítő 10x92mm SN102703 - 91092BAP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Rögzítés erőssége - 17 mm
Hosszúság - 92 mm
Min. furatmélység - 65 mm
Tipli anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438910525
Sonepar cikkszám
SN102703
Gyártói cikkszám
91092BAP
Gyártói típuskód
91092BAP
Furatátmérő:
10 mm
Rögzítés erőssége:
17 mm
Hosszúság:
92 mm
Min. furatmélység:
65 mm
Tipli anyaga:
egyéb
Csavarfej:
nincs
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
egyéb
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Szín:
egyéb
Alapcsavar önfeszítő 10x92mm