CELO - Alapcsavar önfeszítő 10x95mm EKA 4db/cs GT33136 - 1095EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33136
Gyártói cikkszám
1095EKA
Gyártói típuskód
1095EKA
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 10x95mm EKA 4db/cs