CELO - Alapcsavar önfeszítő 12x150mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32947 - 912150EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 12 mm
Hosszúság - 150 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 12
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438907655
Sonepar cikkszám
GT32947
Gyártói cikkszám
912150EKA
Gyártói típuskód
912150EKA
Furatátmérő:
12 mm
Hosszúság:
150 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
12
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 12x150mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)