CELO - Alapcsavar önfeszítő 16x220mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32953 - 916220EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 16 mm
Hosszúság - 220 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 16
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32953
Gyártói cikkszám
916220EKA
Gyártói típuskód
916220EKA
Furatátmérő:
16 mm
Hosszúság:
220 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
16
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 16x220mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)