CELO - Alapcsavar önfeszítő 20x200mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32967 - 920200EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 20 mm
Hosszúság - 200 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32967
Gyártói cikkszám
920200EKA
Gyártói típuskód
920200EKA
Furatátmérő:
20 mm
Hosszúság:
200 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
20
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 20x200mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)