CELO - Alapcsavar önfeszítő 20x300mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32968 - 920300EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 20 mm
Hosszúság - 300 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32968
Gyártói cikkszám
920300EKA
Gyártói típuskód
920300EKA
Furatátmérő:
20 mm
Hosszúság:
300 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
20
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 20x300mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)