CELO - Alapcsavar önfeszítő 6x55mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32770 - 9655EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Rögzítés erőssége - 35 mm
Hosszúság - 55 mm
Min. furatmélység - 55 mm
Tipli anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438907495
Sonepar cikkszám
GT32770
Gyártói cikkszám
9655EKA
Gyártói típuskód
9655EKA
Furatátmérő:
6 mm
Rögzítés erőssége:
35 mm
Hosszúság:
55 mm
Min. furatmélység:
55 mm
Tipli anyaga:
egyéb
Csavarfej:
egyéb
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
6
Szín:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 6x55mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)