CELO - Alapcsavar önfeszítő 6x95mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32774 - 9695EKAZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 95 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32774
Gyártói cikkszám
9695EKAZ
Gyártói típuskód
9695EKAZ
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
95 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
6
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 6x95mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)