CELO - Alapcsavar önfeszítő 8x105mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32939 - 98105EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 115 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438907563
Sonepar cikkszám
GT32939
Gyártói cikkszám
98105EKA
Gyártói típuskód
98105EKA
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
115 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 8x105mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)