CELO - Alapcsavar önfeszítő 8x50mm EKA 50db/cs (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT33135 - 9850EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438907525
Sonepar cikkszám
GT33135
Gyártói cikkszám
9850EKA
Gyártói típuskód
9850EKA
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 8x50mm EKA 50db/cs (ÉMI tűzállósági bizonyl.)