CELO - Alapcsavar önfeszítő 8x50mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32935 - 9850EKAZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32935
Gyártói cikkszám
9850EKAZ
Gyártói típuskód
9850EKAZ
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
50 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 8x50mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)