CELO - Alapcsavar önfeszítő 8x65mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32936 - 9865EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 65 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438907532
Sonepar cikkszám
GT32936
Gyártói cikkszám
9865EKA
Gyártói típuskód
9865EKA
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
65 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 8x65mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)