CELO - Alapcsavar önfeszítő 8x80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.) GT32937 - 9880EKA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 80 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32937
Gyártói cikkszám
9880EKA
Gyártói típuskód
9880EKA
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
80 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Alapcsavar önfeszítő 8x80mm (ÉMI tűzállósági bizonyl.)