Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Alapcsavar önfeszítő M10x75mm SN157585 - 91092BAZ

CELO
MásolásMásolás
CELO - Alapcsavar önfeszítő M10x75mm SN157585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4250438931957

Sonepar cikkszám

SN157585

Gyártói cikkszám

91092BAZ

Gyártói típuskód

91092BAZ

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

92 mm

Anyagminőség:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Alapcsavar önfeszítő M10x75mm