CELO - Alapcsavar önfeszítő M6-80/30 tűzálló, CE tanúsítvánnyal SN158516 - 9680BAP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 80 mm
Min. furatmélység - 48 mm
Tipli anyaga - egyéb
Csavarfej - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438917197
Sonepar cikkszám
SN158516
Gyártói cikkszám
9680BAP
Gyártói típuskód
9680BAP
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
80 mm
Min. furatmélység:
48 mm
Tipli anyaga:
egyéb
Csavarfej:
nincs
Szegéllyel:
Igen
Stift forma:
egyéb
Csavarmenet méret (M) metrikus:
6
Szín:
egyéb
Alapcsavar önfeszítő M6-80/30 tűzálló, CE tanúsítvánnyal