CELO - Alapcsavar önfeszítő M8-115/50 SN105513 - 98115BAP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Furatátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105513
Gyártói cikkszám
98115BAP
Gyártói típuskód
98115BAP
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
50 mm
Alapcsavar önfeszítő M8-115/50