Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Alapcsavar önfeszítő M8-92/30 Tűzálló 50db/doboz SN157876 - 9892BAZ

CELO
MásolásMásolás
CELO - Alapcsavar önfeszítő M8-92/30 Tűzálló 50db/doboz SN157876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 92 mm

  • Tipli anyaga - egyéb

  • Csavarfej - egyéb

  • Stift forma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4250438903343

Sonepar cikkszám

SN157876

Gyártói cikkszám

9892BAZ

Gyártói típuskód

9892BAZ

Furatátmérő:

8 mm

Hosszúság:

92 mm

Tipli anyaga:

egyéb

Csavarfej:

egyéb

Stift forma:

egyéb

Csavarmenet méret (M) metrikus:

8

Betonhoz alkalmas:

Igen

Szín:

szürke

Alapcsavar önfeszítő M8-92/30 Tűzálló 50db/doboz