CELO - BAZ ROZSDAMENTES ALAPCSAVAR CE TANÚSÍTVÁNNYAL M10-92/10 A4 SN155780 - 9X1092BAZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - egyéb
Horgony felületvédelme - egyéb
Csavarfej - külső hatlap
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438903787
Sonepar cikkszám
SN155780
Gyártói cikkszám
9X1092BAZ
Gyártói típuskód
9X1092BAZ
Horgony anyagminősége:
egyéb
Horgony felületvédelme:
egyéb
Csavarfej:
külső hatlap
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
75 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
10 mm
Horgony kivitel:
külső csavarmenet
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
BAZ ROZSDAMENTES ALAPCSAVAR CE TANÚSÍTVÁNNYAL M10-92/10 A4