CELO - Beüthető tipli 5x35mm + csavar 100db/doboz GT79585 - 9535NP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 5 mm
Rögzítés erőssége - 25 mm
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990515013
Sonepar cikkszám
GT79585
Gyártói cikkszám
9535NP
Gyártói típuskód
9535NP
Furatátmérő:
5 mm
Rögzítés erőssége:
25 mm
Hosszúság:
35 mm
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli+csavar 5x35mm