CELO - Beüthető tipli 6x40mm + csavar 100db/doboz SN143221 - 9640NP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Rögzítés erőssége - 30 mm
Hosszúság - 40 mm
Min. furatmélység - 40 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001990515051
Sonepar cikkszám
SN143221
Gyártói cikkszám
9640NP
Gyártói típuskód
9640NP
Furatátmérő:
6 mm
Rögzítés erőssége:
30 mm
Hosszúság:
40 mm
Min. furatmélység:
40 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Beüthető tipli 6x40mm + csavar 100db/doboz