Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Beütőszegecs műanyag 5x30mm 20db/cs GT33143 - 530RT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Beütőszegecs műanyag 5x30mm 20db/cs GT33143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Rögzítés erőssége - 5 mm

  • Hosszúság - 30 mm

  • Tipli anyaga - műanyag

  • Csavarfej - csavarbemetszés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33143

Gyártói cikkszám

530RT

Gyártói típuskód

530RT

Furatátmérő:

5 mm

Rögzítés erőssége:

5 mm

Hosszúság:

30 mm

Tipli anyaga:

műanyag

Csavarfej:

csavarbemetszés

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Stift forma:

csavar tiplivel

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Beütőszegecs műanyag 5x30mm 20db/cs