CELO - Beütőszegecs műanyag 6x40mm 20db/cs GT33142 - 640RTM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 40 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - csavarbemetszés
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33142
Gyártói cikkszám
640RTM
Gyártói típuskód
640RTM
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
40 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
csavarbemetszés
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
6
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Beütőszegecs műanyag 6x40mm 20db/cs