CELO - Csavar 6x15mm kábeltálcához tűzihorganyzott GT33402 - 9E2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyagminőség - egyéb
Anyag - acél
ST menetátmérő - 6
Hosszúság - 15 mm
Fejforma - lapos gömb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8425586109398
Sonepar cikkszám
GT33402
Gyártói cikkszám
9E2
Gyártói típuskód
9E2 tálcacsavar + M6 anya
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
acél
ST menetátmérő:
6
Hosszúság:
15 mm
Fejforma:
lapos gömb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menetátmérő:
6 mm
Rögzítéstechnika ; Biztonsági csavar ; Csavar 6x15mm kábeltálcához tűzihorganyzott