CELO - Dübel fém, állítható, kampós véggel 6x45mm GT33057 - 9B845DG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6-6 mm
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33057
Gyártói cikkszám
9B845DG
Gyártói típuskód
9B845DG
Furatátmérő:
8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
6-6 mm
Hosszúság:
45 mm
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel fém, állítható, kampós véggel 6x45mm