CELO - Dübel+hatlapfejű csavar TLEX-műanyag 10x240mm SN015714 - 910240MFRSB50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Rögzítés erőssége - 170 mm
Hosszúság - 240 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438931186
Sonepar cikkszám
SN015714
Gyártói cikkszám
910240MFRSB50
Gyártói típuskód
910240MFRSB50
Furatátmérő:
10 mm
Rögzítés erőssége:
170 mm
Hosszúság:
240 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Dübel+hatlapfejű csavar TLEX-műanyag 10x240mm