Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Dübel M10 gázbetonhoz, ytonghoz 10x55mm műa (csav: 4,5-6mm) GT73030 - 910GB

CELO
MásolásMásolás
CELO - Dübel  M10 gázbetonhoz, ytonghoz 10x55mm műa (csav: 4,5-6mm) GT73030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4.5-6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001990520109

Sonepar cikkszám

GT73030

Gyártói cikkszám

910GB

Gyártói típuskód

910GB

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

10 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

4.5-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

55 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

65 mm

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Dübel M10 gázbetonhoz, ytonghoz 10x55mm műa (csav: 4,5-6mm)