CELO - Dübel M8 fém tűzálló minősített SN003148 - 98SAP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 8 mm
Rögzítés erőssége - 30 mm
Hosszúság - 30 mm
Min. furatmélység - 32 mm
Tipli anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438910105
Sonepar cikkszám
SN003148
Gyártói cikkszám
98SAP
Gyártói típuskód
98SAP
Furatátmérő:
8 mm
Rögzítés erőssége:
30 mm
Hosszúság:
30 mm
Min. furatmélység:
32 mm
Tipli anyaga:
egyéb
Csavarfej:
nincs
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
egyéb
Csavarmenet méret (M) metrikus:
8
Szín:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Dübel M8 fém tűzálló minősített