CELO - Dübel műa B-8 500db/cs GT33352 - 918B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - menetes tipli
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 27 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33352
Gyártói cikkszám
918B
Gyártói típuskód
918B
Kivitel:
menetes tipli
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
27 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel műa B-8 500db/cs