CELO - Dübel (műa) +hatlapfejű csavar 10x80mm 50db/cs GT29264 - 91080TLEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 80 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29264
Gyártói cikkszám
91080TLEX
Gyártói típuskód
91080TLEX
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
80 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet méret (M) metrikus:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Dübel (műa) +hatlapfejű csavar 10x80mm 50db/cs