Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Dübel műa RESIFIX 13x100mm M8-10 50db/csom GT40829 - 913100TRE

CELO
MásolásMásolás
CELO - Dübel műa RESIFIX 13x100mm M8-10 50db/csom GT40829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 14 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 8-10 mm

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40829

Gyártói cikkszám

913100TRE

Gyártói típuskód

913100TRE

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

14 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

8-10 mm

Hosszúság:

100 mm

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel műa RESIFIX 13x100mm M8-10 50db/csom