CELO - Dupla menetes tűzálló csavar M6x30mm GT42161 - 9B630TF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarfej - egyéb
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814523899
Sonepar cikkszám
GT42161
Gyártói cikkszám
9B630TF
Gyártói típuskód
9B630TF Tirafondo
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
bevont
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Dupla menetes tűzálló csavar M6x30mm