Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Facsavar 3.5x 50mm sülly 500db/cs GT32900 - 9B3545VLOX

CELO
MásolásMásolás
CELO - Facsavar 3.5x 50mm sülly 500db/cs GT32900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Fejforma - trombitafej

  • Hosszúság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8425586485508

Sonepar cikkszám

GT32900

Gyártói cikkszám

9B3545VLOX

Gyártói típuskód

Velox 9B3545VLOX

Anyag:

sárgaréz

Fejforma:

trombitafej

Hosszúság:

45 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 45mm sülly 500db/cs