Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Facsavar 4.5x 20mm sülly 500db/cs GT32901 - 9B3550VLOX

CELO
MásolásMásolás
CELO - Facsavar 4.5x 20mm sülly 500db/cs GT32901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Fejforma - trombitafej

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8425586485515

Sonepar cikkszám

GT32901

Gyártói cikkszám

9B3550VLOX

Gyártói típuskód

Velox 9B3550VLOX

Anyag:

sárgaréz

Fejforma:

trombitafej

Hosszúság:

50 mm

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 50mm sülly 500db/cs